Bodenträger
Bodenträger - 1
Bodenträger - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bodenträger

  • Werkstoff: Stahl
  • Bohrdurchmesser: 3 mm
  • Länge: 16 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Oberfläche Durchmesser Werkstoff Bohrdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
068335
Vernickelt 5 mm Stahl 3 mm
500 St.
0683311907
Schwarz verzinkt 4 mm Stahl 3 mm
500 St.
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
Werkstoff: Stahl, vernickelt


  • Hohe Bruchfestigkeit

  • Hochwertige Oberfläche


Zapfen-Ø 3 mm


Kleinere Lochreihe von Ø 3 mm, unauffällige Optik



Mit Ansatz Ø 5 mm


Größere Auflage, Fachboden drückt sich nicht ein

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!