HSCO-Spiralbohrer DIN 338 Typ RN
HSCO-Spiralbohrer DIN 338 Typ RN - 1
HSCO-Spiralbohrer DIN 338 Typ RN - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

HSCO-Spiralbohrer DIN 338 Typ RN

Der Spezielle für Edelstahl.

  • Spitzenwinkel: 130 Grad

Artikelbeschreibung lesen

In 34 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Spannutlänge Spitzenwinkel Anzahl VE
Preis/VE
062620
2 mm 49 mm 24 mm 130 Grad
062625
2,50 mm 57 mm 30 mm 130 Grad
062630
3 mm 61 mm 33 mm 130 Grad
062632
3,20 mm 65 mm 36 mm 130 Grad
062631
3,10 mm 65 mm 36 mm 130 Grad
062633
3,3 mm 65 mm 36 mm 130 Grad
062635
3,50 mm 70 mm 39 mm 130 Grad
062641
4,10 mm 75 mm 43 mm 130 Grad
1 Stück
062640
4 mm 75 mm 43 mm 130 Grad
062645
4,50 mm 80 mm 47 mm 130 Grad
1 Stück
062652
5,20 mm 86 mm 52 mm 130 Grad
1 Stück
062655
5,50 mm 93 mm 57 mm 130 Grad
1 Stück
062660
6 mm 93 mm 57 mm 130 Grad
1 Stück
062665
6,50 mm 101 mm 63 mm 130 Grad
1 Stück
062668
6,80 mm 109 mm 69 mm 130 Grad
1 Stück
062670
7 mm 109 mm 69 mm 130 Grad
1 Stück
062680
8 mm 117 mm 75 mm 130 Grad
1 Stück
062675
7,50 mm 109 mm 69 mm 130 Grad
1 Stück
062685
8,50 mm 117 mm 75 mm 130 Grad
1 Stück
062695
9,50 mm 125 mm 81 mm 130 Grad
1 Stück
0626100
10 mm 133 mm 87 mm 130 Grad
1 Stück
0626105
10,50 mm 133 mm 87 mm 130 Grad
1 Stück
0626110
11 mm 142 mm 94 mm 130 Grad
1 Stück
0626115
11,5 mm 142 mm 94 mm 130 Grad
1 Stück
0626120
12 mm 151 mm 101 mm 130 Grad
1 Stück
0626130
13 mm 151 mm 101 mm 130 Grad
1 Stück
0626140
14 mm 160 mm 108 mm 130 Grad
1 Stück
0626150
15 mm 169 mm 114 mm 130 Grad
1 Stück
062642
4,20 mm 75 mm 43 mm 130 Grad
1 Stück
0626125
12,50 mm 151 mm 101 mm 130 Grad
1 Stück
0626160
16 mm 178 mm 120 mm 130 Grad
1 Stück
062650
5 mm 86 mm 52 mm 130 Grad
1 Stück
062690
9 mm 125 mm 81 mm 130 Grad
1 Stück
0626102
10,20 mm 133 mm 87 mm 130 Grad
1 Stück
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
Technische Merkmale


  • Spitzenwinkel 130 °

  • Kegelmantelanschliff

  • Kreuzanschliff , selbst zentrierend

  • Für Bohrtiefen bis ca. 5x Durchmesser

  • 5% Kobalt

  • Bohrerdurchmesser = Schaftdurchmesser

  • Im praktischen 73-tlg. Orsy100 Sortiment sind die Bohrer ø 1,0 - 10,5 enthalten