Schraubanker W-SA TC Timber Connect

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubanker W-SA TC Timber Connect

Zur Holzschwellenbefestigung in gerissenem und ungerissenem Beton

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübeldurchmesser Dübellänge (l) Befestigungshöhe min./max. (t fix) Bohrernenndur... Anzahl VE
Preis/VE
0901512160
12 mm 160 mm 80-300 mm 10 mm
25 St.
0901510131
10 mm 130 mm 60-200 mm 8 mm
50 St.
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
Hohe übertragbare Zug- und Querlasten



Unsichtbare Schwellenbefestigung:


Der kleine Schraubenkopf kann im Holzbalken versenkt werden



Pro Schraubendurchmesser sind mehrere Befestigungshöhen möglich (z.B. W-SA TC 12 x 160 : tfi x = 80 mm bis 300 mm)



Keine Abhängigkeit der Lasten von der Anbauteildicke



Durchsteckmontage



Schnelle und einfache Montage und Demontage


Der Schwellenanker kann mit dem Tangential-Schlagschrauber ESS ½” gesetzt werden



Sofort belastbar – keine Wartezeiten



Nahezu keine Spreizwirkung, dadurch können kleine Rand- und Achsabstände eingehalten werden



Verankerung durch Formschluss



Beim Eindrehen des Schwellenankers in das vorgebohrte Bohrloch schneiden sich die sägezahnartig ausgebildeten Gewindegänge in den Beton ein.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung: Z-21.1-1917



Bemessung


  • Holzanschluss: Bemessung nach DIN 1052:2008-12

  • Betonanschluss: Bemessung nach ETAG 001, Anhang C