Dichtstopfen GPN 735, für Rohrgewinde
Dichtstopfen GPN 735, für Rohrgewinde - 1
Dichtstopfen GPN 735, für Rohrgewinde - 2
Dichtstopfen GPN 735, für Rohrgewinde - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtstopfen GPN 735, für Rohrgewinde

GPN 735, Polyamid (PA 6), Gelb

  • Gewindeart x Nenndurchmesser: G1-1/4
  • Außendurchmesser: 50,4 mm
  • Höhe: 22,5 mm
  • Einstecktiefe: 11,5 mm
  • Schlüsselweite: 24 mm
  • Sonstige Norm: GPN 735
  • Werkstoff: PA - Polyamid
  • Farbe: Gelb
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -20 bis 90 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 150 °C
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
Art.-Nr. Gewindeart x Nenndurchmesser Außendurchmesser Höhe Einstecktiefe Anzahl VE
Preis/VE
0598735114
G1-1/4 50,4 mm 22,5 mm 11,5 mm
100 St.
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
Normschutz:


Zum Verschließen von Einschraublöchern nach DIN 3852-1, DIN ISO 6149-1.


Abdichtend:


Umlaufende Dichtlippe (keine Formtrennung!) verhindert innerhalb gewisser Grenzen das Eindringen und Austreten von Flüssigkeiten.


Robust:


Hergestellt aus hochwertigem, schlagzähem Polyamid.


Zusatzinformation:


Montage wahlweise durch Schraubendreher oder Schraubenschlüssel. Besonders geeignet für Prozesse wie Reinigen, Prüfen, Lackieren oder auf dem Transport.