Kanisterregal

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kanisterregal

Zum sicheren Transportieren von maximal 4 x 20 Liter Kanistern

  • Typbezeichnung: MKNB12
  • Breite: 834 mm
  • Höhe: 670 mm
  • Tiefe: 380 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 24 kg
  • Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur
  • Werkstoff: Stahl
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Höhe Tiefe Anzahl VE
Preis/VE
0963644312
MKNB12 834 mm 670 mm 380 mm
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
  • Mit Standardbauteilen überbaubar

  • Integrierte Zurrschienen mit Airlineprofil

  • Mit herausnehmbarer Auffangwanne zum Schutz vor Auslaufen der Flüssigkeit in den Laderaum

  • Zurrgurt im Lieferumfang nicht enthalten
Hinweis

Mit Befestigungssatz Art.-Nr. 0963 022 030 an die Seitenwand des Fahrzeuges montierbar.