Halter für Feuerlöschspray

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Halter für Feuerlöschspray

Ideal um unsere zwei Feuerlöschsprays Universal und Fahrzeug sicher und immer griffbereit an der Wand zu montieren.

  • Werkstoff: PP - Polypropylen
  • Länge x Breite x Höhe: 30 x 85 x 290 mm
  • Lochabstand 1: 115 mm
  • Lochabstand 2: 160 mm
  • Einbautiefe: 90 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Produktgewicht (per Stück) Ausführung Werkstoff Länge x Breite x Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0891112112
32 g Ohne Klettverschluss PP - Polypropylen 30 x 85 x 290 mm
1 St.
0891113112
78 g Mit Klettverschluss PP - Polypropylen 30 x 85 x 290 mm
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
  • Die Halterung ist mit allen Fahrzeugherstellern adapterfähig, das Befestigungsmaterial ist nicht im Lieferumfang enthalten.

  • Die Einbautiefe mit dem Löscher beträgt 90 mm

  • Das Klettband gewährleistet die sichere Befestigung