PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Schaumcleaner

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

PU-Schaumreiniger PURLOGIC® Schaumcleaner

Reinigungsset für die leichte Entfernung von ausgehärtetem PU-Schaum auf den verschiedensten Untergründen.

  • Chemische Basis: Mischung organischer Lösungsmittel
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 5 Stck
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Flammpunkt min.: 90 °C
  • Biologisch abbaubar: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • AOX-frei: Ja
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: trockene Lagerung, 5°C bis 25°C
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
Art.-Nr. Chemische Basis Anzahl Teile im Sortiment/Set Geruch/Duft Flammpunkt min. Anzahl VE
Preis/VE
0892160000
Mischung organischer Lösungsmittel 5 Stck Charakteristisch 90 °C
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
Problemlöser


Mit diesem Spezialset können sehr einfach Verunreinigungen durch ausgehärteten PU-Schaum entfernt werden.



Standfeste Reinigungsmasse


Beim Auftragen an senkrechten Flächen ist ein Ablaufen nicht möglich. Somit kann der Reiniger gezielt einwirken und verbessert so erheblich das Reinigungsergebnis.



Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten


Durch die gute Verträglichkeit der Reinigungsmasse können Verunreinigungen durch ausgehärteten PU-Schaum von den verschiedensten Untergründen entfernt werden, wie z.B. von PVC-hart, Alu-blank, Glas und Stein- oder Keramikmaterialien.



Lieferumfang


  • 1 Dose (150 ml) Schaumcleaner

  • 1 Flasche (250 ml) PVC-Pflegeglanz

  • 1 Holzspatel

  • 1 Reinigungstuch

  • 1 Beilagenblatt
Hinweis

Keine Anwendung auf folienbeschichteten Kunststoffen, einbrennlackiertem Aluminium, Arten von eloxiertem Aluminium und Schutzanstrichen, wie z.B. auf allen Lacken, Lasuren und ähnlichem Oberflächenschutz. Stein- und Keramikmaterialien sollen eine versiegelte Oberfläche haben und nicht porös bzw. saugfähig sein.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.