Dichtring Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Dichtring Sortiment

1.350-teilig im System-Koffer 4.4.1. DIN 7603, Form A, Kupfer massiv.

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 1350 Stck
  • Produktgewicht (per Stück): 3350 g
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
5964046000
1350 Stck 3350 g
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
Alle Ringe nach DIN 7603 sind Flachdichtungen an ruhenden Flächen


Sie werden zur Abdichtung bei statischen Rohrverschraubungen verwendet



Kupferringe können aufgrund ihrer Korrosionsbeständigkeit, mit Ausnahme einiger starker Säuren, überall eingesetzt werden



Form A = Flachdichtung



Hitzebeständig bis max. +300°C