Magazinschraubvorsatz TBS-M
Magazinschraubvorsatz TBS-M - 1
Magazinschraubvorsatz TBS-M - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Magazinschraubvorsatz TBS-M

Unverzichtbar für alle Trockenbauer und überall dort, wo Serienverschraubungen Zeit sparen. Mit passenden Adaptern und Bits für Trocken-Schrauber S 50 TB, Akku-Trockenbauschrauber TBS 12-A und TBS 18-A.

  • Magazinkapazität: 50 Stck
  • Geeignet für Schaftdurchmesser: 3,5 - 4,2 mm
  • Geeignet für Schraubenlänge: 25 - 55 mm
  • Geeignet für Schraubenkopfdurchmesser: 8,2 mm
  • Aufnahmedurchmesser: 23 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 858 g
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
Art.-Nr. Magazinkapazität Geeignet für Schaftdurchme... Geeignet für Schraubenlänge Geeignet für Schraubenkopf... Anzahl VE
Preis/VE
0702051100
50 Stck 3,5 - 4,2 mm 25 - 55 mm 8,2 mm
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
Werkezuglose Anpassung des Tiefenanschlags


Schnelle und werkzeuglose Anpassung des Tiefenanschlags durch Drücken der Feststellschraube.



Zeitersparnis bei Serienverschraubungen


Für gegurtete Schrauben geeignet



Hohe Flexibilität beim Arbeiten


Für Schrauben von 3,5 x 25 mm bis 4,2 x 55 mm geeignet



Sehr handlich und leicht


Auch längere Arbeiten können ohne großen Kraftaufwand durchgeführt werden.



Kann den System-Koffern der Trockenbauschraubern belegt werden


Der Magazinschraubvorsatz wird inklusive Adaptern und Bits im handlichen, kleinen Karton ausgeliefert.

Hinweis

Beim Einsatz mit dem Trockenbauschrauber TBS 12-A muss vorher unbedingt die Bitaufnahme entfernt werden.