Schreibeinsatz
Schreibeinsatz - 1
Schreibeinsatz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schreibeinsatz

Passend für Schublade in Breite 556 mm

  • Typbezeichnung: SES1
  • Passend für Schublade: MSM 556/380
  • Werkstoff: Stahl / Holz
  • Breite: 556 mm
  • Tiefe: 380 mm
  • Produktgewicht (per Stück): 1,800 kg

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Passend für Schublade Werkstoff Breite Anzahl VE
Preis/VE
096380 800
SES1 MSM 556/380 Stahl / Holz 556 mm
1 St.
096381 800
SES1 MSM 556/380 Stahl / Holz 556 mm
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
  • Für variables und modulares System geeignet