1K Schaumpistole Purlogic 100

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1K Schaumpistole Purlogic 100

Für die professionelle Verarbeitung von 1K-Pistolenschäumen.

  • Werkstoff: Kunststoff
  • Farbe: Rot
  • Produktgewicht (per Stück): 222 g
  • Länge: 34 cm
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Produktgewicht (per Stück) Länge Anzahl VE
Preis/VE
08911527
Kunststoff Rot 222 g 34 cm
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
Geringes Eigengewicht


  • Leichtes und müheloses Handling


Ergonomische Griffform


  • Liegt sicher in der Hand
Hinweis

Auf den PURlogic Pistolen sollte immer eine PU-Schaumdose aufgeschraubt sein. Die Pistole sollte in regelmäßigen Abständen mit PURlogic clean gereinigt werden. Bitte Beipackzettel beachten.