Flachpinsel Economic

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Flachpinsel Economic

Für lösemittelhaltige Lack- und Farbsysteme

  • Werkstoff Borsten: Chinaborste
  • Werkstoff Stiel: Holz

Artikelbeschreibung lesen

In 8 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Pinselstärke Borstenlänge Werkstoff Borsten Anzahl VE
Preis/VE
069304220
20 mm 11 mm 42 mm Chinaborste
1 St.
069304250
50 mm 15 mm 45 mm Chinaborste
1 St.
069304260
60 mm 16 mm 52 mm Chinaborste
1 St.
069304270
70 mm 17 mm 52 mm Chinaborste
1 St.
0693042959
25 mm 6 mm 40 mm Chinaborste
1 St.
0693042957
35 mm 6 mm 45 mm Chinaborste
1 St.
0693042958
15 mm 6 mm 40 mm Chinaborste
1 St.
0693042960
97 mm 15 mm 50 mm Chinaborste
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
  • Maler-Info: 6. Stärke

  • Reine, helle Chinaborste

  • Weißblechzwinge

  • Unlackierter Holzstiel