Bohrschraube pias® Senkkopf Sortiment
Bohrschraube pias<SUP>®</SUP> Senkkopf Sortiment - 1
Bohrschraube pias<SUP>®</SUP> Senkkopf Sortiment - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bohrschraube pias® Senkkopf Sortiment

1.453-teilig im System-Koffer 4.4.1. WN 205, Stahl verzinkt, blau passiviert (A3K), AW-Antrieb

  • Normen: WN 205
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 1453 Stck
  • Produktgewicht (per Stück): 3245 g
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
Art.-Nr. Normen Werkstoff Oberfläche Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
5964020500
WN 205 Stahl Verzinkt 1453 Stck
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
pias - Bohrschrauben Senkkopf mit AW-Antrieb Ø 2,9mm, Ø 3,5mm, Ø 4,2mm und Ø 4,8mm, inklusive Bits

Hinweis

Anpressdruck bei der Verarbeitung ca. 100 N., ggf. mit Tiefenanschlag verschrauben

Verzinkte Bohrschrauben sind nur dort einzusetzen, wo eine Befeuchtung nicht zu erwarten ist. Bei bauaufsichtlich zugelassenen Verbindungselementen ist die Zulassung, insbesondere Teil 2 „besondere Bestimmungen“, unbedingt zu beachten.