Würth FLK Pro 250

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Würth FLK Pro 250

Würth FLK PRO 250 ist eine UV-beständige, semi-thixotrope, hochelastische, sehr widerstandsfähige, einkomponentige, lösemittelhaltige Flüssigabdichtung auf Polyurethanbasis, die zu einer nahtlosen, langlebigen, Hydrolyse beständigen und atmungsaktiven Abdichtungsmembran aushärtet. Es ist hervorragend für vertikale Flächen, Hochzüge und Anschlussarbeiten geeignet. Würth FLK PRO 250 basiert auf reinen, hydrophoben, elastomeren Polyurethanharzen mit ausgezeichneten mechanischen, chemischen und thermischen Eigenschaften. Die Aushärtung erfolgt durch Reaktion mit der Luft- und der Untergrundfeuchtigkeit.

  • Chemische Basis: 1-Komponenten-Polyurethan
  • Farbe: Hellgrau
  • Dichte: 1,4 g/ml
  • Temperaturbeständigkeit max.: 90 °C
  • Lösemittelfrei: Nein
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 5°C bis 30°C

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Begehbarkeit nach max. Regenbelastbar nach Verarbeitungs... Verarbeitungs... Anzahl VE
Preis/VE
0838892561
24 h 4 h 5 °C 35 °C
1 St.
0838892562
24 h 4 h 5 °C 35 °C
1 St.
0838892560
24 h 4 h 5 °C 35 °C
1 St.
0838892570
35 °C 5 °C
1 St.
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
CAD-Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Vorteile


  • Einfache Verarbeitung, weil gebrauchsfertig, mit Rolle, Bürste oder Sprühverfahren

  • Semi-thixotrop, ideal für Oberflächen mit hoher Neigung

  • Ausbildung einer naht- und fugenlosen,hochelastischen Membran

  • Vollflächige Haftung auf der Oberfläche

  • Beständig gegen Hydrolyse, Frost und UV-Strahlen

  • Hohe thermische Beständigkeit ohne Erweichen und Frostbeständigkeit zwischen -40°C bis +90°C

  • Rissüberbrückend bis 2 mm, sogar bei -10°C

  • Atmungsaktiv (Wasserdampfdurchlässig)

  • Durchwurzelungsfest

  • Normal begehbar

  • Zertifiziert nach ETAG 005 (ETA-18/0835)

  • Entspricht der Ö-Norm B 3691 (mit Armierung)

  • Entspricht der Ö-Norm B 3692

  • Beständig gegen Reinigungsmittel, Haushaltschemikalien, Öle und Meerwasser

  • Einfach zu reparieren nach mechanischer Beschädigung

  • Auch als zweite Dichtebene im Fensterbau unter der Fensterbank geeignet


Verbrauch


2,4 – 4,1 kg/m² je nach Anwendung.