Kabelbrücke

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kabelbrücke

Überfahrbar mit einer Radlast von bis zu 9 Tonnen

  • Belastung Gewicht max.: 9 t
  • Anzahl Durchgänge: 3 Stck
  • Länge: 1500 mm
  • Breite: 200 mm
  • Höhe: 65 mm
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
Art.-Nr. Belastung Gewicht max. Anzahl Durchgänge Länge Breite Anzahl VE
Preis/VE
0993899308
9 t 3 Stck 1500 mm 200 mm
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
Durchführungen: 1 x Ø 40 mm, 2 x Ø 20 mm