Gel-Verbindungs-/Abzweigmuffe WGM 0,6/1 kV
Gel-Verbindungs-/Abzweigmuffe WGM 0,6/1 kV - 1
Gel-Verbindungs-/Abzweigmuffe WGM 0,6/1 kV - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Gel-Verbindungs-/Abzweigmuffe WGM 0,6/1 kV

Doppeldichtung für mehr Sicherheit

  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 70 °C
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Halogenfrei: Ja
  • Temperaturbeständigkeit min.: -40 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 70 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typ Kabeltyp Verbindungsmuffe Kabeltyp Abzweigmuffe Hauptkabel Kabeltyp Abzweigmuffe Abzweigkabel Anzahl VE
Preis/VE
0975350001
WGM6 3 - 5 x 1,5 - 6 mm² 3 - 5 x 2,5 mm² 3-5 x 1,5 mm²
1 St.
0975350002
WGM16 3 - 5 x 6 - 16 mm² 3 - 5 x 6 mm² 3-5 x 2,5 mm²
1 St.
0975350003
WGM25 5 x 16 - 25 mm² 5 x 16 mm² 5 x 6-16 mm²
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
Vorteile Gel-Technik:


  • Kein Spezialwerkzeug (Crimpzangen, Lötbrenner, etc.) erforderlich

Kostenersparnis


  • Kein Aushärten, sofort betriebsbereit

Zeitersparnis


  • Keine offene Flamme erforderlich

  • Kein Verfallsdatum

Daher unbegrenzt lagerfähig


  • Kein Mischen erforderlich
Hinweis

Der im Lieferumfang enthaltene 5-polige Schraubverbinderblock muss zwingend verwendet werden.


WGM16 ausschließlich in Verbindung mit starren Leitern einsetzen!

DIN EN 50393