Kältemittelregal

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Kältemittelregal

Zum sicheren Transportieren von Kältemittelflaschen

  • Höhe: 1120 mm
  • Tiefe: 270 mm
  • Farbe: Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur
  • Werkstoff: Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Produktgewicht (per Stück) Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0963644211
MKR11 1112 mm 35 kg 1120 mm
1 St.
0963644210
MKR10 834 mm 27,800 kg 1120 mm
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
  • Mit Standardbauteilen überbaubar

  • Geräuschdämmender Holzboden

  • Integrierte Zurrschienen mit Airlineprofil

  • Zurrgurt im Lieferumfang nicht enthalten
Hinweis

Beim Transport von Gasen ist auf eine ausreichende Lüftung des Fahrzeuges zu achten.


Mit Befestigungssatz Art.-Nr. 0963 022 030 an die Seitenwand des Fahrzeuges montierbar.