Hydra Softshelljacke
Hydra Softshelljacke - 1
Hydra Softshelljacke - 2
Hydra Softshelljacke - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hydra Softshelljacke

Moderne und hochfunktionelle Softshelljacke mit 3 Schichten. Die kuschelig-weiche Mikrofleece-Innenseite versichert Tragekomfort im Alltag.

  • Farbe: Anthrazit
  • Werkstoff: 100% Polyester
  • Flächengewicht Gewebe pro m²: 470 g
  • Waschbar bei: 30°C
  • Pflegehinweis: Nicht bleichen, Nicht bügeln, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Farbe Werkstoff Flächengewicht Gewebe pro m² Anzahl VE
Preis/VE
M441103005
3XL Anthrazit 100% Polyester 470 g
1 St.
M441103004
XXL Anthrazit 100% Polyester 470 g
1 St.
M441103002
L Anthrazit 100% Polyester 470 g
1 St.
M441103001
M Anthrazit 100% Polyester 470 g
1 St.
M441103010
XS Anthrazit 100% Polyester 470 g
1 St.
M441103003
XL Anthrazit 100% Polyester 470 g
1 St.
M441103000
S Anthrazit 100% Polyester 470 g
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
  • Winddicht, wasserabweisend (8.000 mm Wassersäule), atmungsaktiv

  • 3 Außentaschen, Ärmel-, Innen-, e-Care Handytasche

  • Reflektierende Einsätze, abnehmbare Kapuze

  • Mikrofleece-Innenseite, verstärkte Schultern und Ärmel

  • Kordelzug am Saum