Lochplatte

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Lochplatte

Zur zug- und druckbeanspruchten Knotenverbindung von Holz/Holz-Konstruktionen z.B. Fachwerkverbinder, Windverbandsstreben, Strebenanschlüsse

  • Stärke: 2 mm
  • Lochdurchmesser: 5 mm
  • Werkstoff: Stahl
  • Norm Werkstoff: DIN EN 10346:2009
  • Oberfläche: Feuerverzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge x Breite Anzahl Löcher Gewicht Zulassung Anzahl VE
Preis/VE
0681060120
120 x 60 mm 15 Stck 111 g EN 14545:2009-02
50 St.
0681060140
140 x 60 mm 18 Stck 113 g EN 14545:2009-02
50 St.
0681120200
200 x 120 mm 55 Stck 354 g EN 14545:2009-02
25 St.
0681120240
240 x 120 mm 66 Stck 426 g EN 14545:2009-02
25 St.
0681120300
300 x 120 mm 83 Stck 522 g EN 14545:2009-02
25 St.
0681060200
200 x 60 mm 25 Stck 177 g EN 14545:2009-02
50 St.
0681080140
140 x 100 mm 32 Stck 240 g EN 14545:2009-02
25 St.
0681080200
200 x 80 mm 35 Stck 268 g EN 14545:2009-02
25 St.
0681080240
240 x 80 mm 42 Stck 255 g EN 14545:2009-02
25 St.
0681100240
240 x 100 mm 54 Stck 298 g EN 14545:2009-02
25 St.
0681100300
300 x 100 mm 68 Stck 444 g EN 14545:2009-02
25 St.
0681080300
300 x 80 mm 53 Stck 197 g EN 14545:2009-02
25 St.
0681120400
400 x 120 mm 132 Stck 768 g EN 14545:2008
20 St.
0681100400
400 x 100 mm 108 Stck 640 g EN 14545:2008
20 St.
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
  • Zugfestigkeit Rm ≥ 295 N/mm²

  • Bruchdehnung A80 ≥ 22%

  • Beidseitig feuerverzinkte Bleche (DX51D + Z275 (ca. 20µm)) nach EN 10346:2009 der Stärke 2 mm

  • Verwendung in der Nutzungsklasse 1 und 2 gemäß EN 1995:2013
Hinweis

Pro Anschluss sind 2 Lochbleche und gleich starke Holzbreiten zu verwenden.



Bei einseitigen Anschlüssen ist die Exzentrizität zu berücksichtigen.



Die Nagelrandabstände nach EC5 sind einzuhalten.



Das Nagelbild ist symmetrisch zur Wirkungslinie der mittig wirkenden Kraft auszufuhren.



Erhältliche Arbeitsunterlagen:


Lasttabellen und ausführliche Verarbeitungshinweise finden Sie unter der Service Seite www.wuerth.de/holzverbinder.

CE Kennzeichnung gemäß EN 14545 2009-02