Brandschutzbeschichtung 5 KS viskos

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Brandschutzbeschichtung 5 KS viskos

Universell einsetzbare, gelförmige Brandschutzbeschichtung für Innen und Außenbereich.

  • Gebinde: Eimer
  • Inhaltsgewicht: 12,5 kg
  • Farbe: Weiß
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 5°C bis 30°C
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 18 Monate
  • Rohdichte: 1,34 g/cm³
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Dichte: 1,34 g/cm³
  • Inhalt: 12.5 l
  • Beständigkeit gegen: Witterung
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
Art.-Nr. Gebinde Inhaltsgewicht Farbe Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
0893306412
Eimer 12,5 kg Weiß bei 5°C bis 30°C
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
Eine ablativwirkende, viskose und nicht hygroskopische Brandschutzbeschichtung auf Wasserbasis.



Die Beschichtung ist eine lösemittel- und halogenfreie Kunststoff-Dispersion, die flammhemmende Pigmente enthält. Die Beschichtung ist emissionsarm eingestuft und enthält keine Borate, Weichmacher, Formaldehyde oder Alkylphenolethoxylate (APEO).


  • Lösemittelfrei, keine VOC-Emissionen

  • Mechanisch belastbar

  • Wasserundurchlässig nach DIN 1048

  • Öl- und benzinresistent

  • Wetterfest und UV-beständig nach DIN 53 384

  • Alterungsbeständig

  • Auch bei hoher Schichtdicke nach Trocknung flexibel
Hinweis

Einfache Verarbeitung im Streich-, Roll- und Spritzverfahren. Vor Gebrauch gut aufrühren. Laibungen der Bauteilöffnung reinigen. Verdünnung mit max. 5% Wasser möglich.


Angebrochene Gebinde nach Gebrauch wieder sorgfältig verschließen!