Klarlack 2K-HS Reflow
Klarlack 2K-HS Reflow - 1
Klarlack 2K-HS Reflow - 2
Klarlack 2K-HS Reflow - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Klarlack 2K-HS Reflow

High-Solid Acryl-Klarlack mit erhöhter Kratzbeständigkeit für Ganz- und Teillackierung von Pkw und Nutzfahrzeugen. Speziallack auf der Basis von Reflow-Technologie.

  • Inhalt: 5 l
  • Chemische Basis: 2-Komponenten-Acryl
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Farbe: Farblos
  • Viskosität/Konsistenz: Flüssig
  • Trockenzeit: 30 min
  • Trockenzeit Bedingung: bei 20°C
  • Glanzgrad: Hochglanz
  • Dichte: 0,995 g/cm³
  • Temperaturbeständigkeit max.: 120 °C
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Verarbeitungsbedingung: bei 10°C und 75% relative Luftfeuchtigkeit
  • VOC Gehalt (CH): 505,5 g/l
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 36 Monate
  • Festkörperanteil min.: 48.5 %
  • Festkörperanteil max.: 50.5 %
  • Ergiebigkeit max. (Fläche): 8 m²
  • Ergiebigkeit min. (Fläche): 6 m²
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
Art.-Nr. Inhalt Chemische Basis Geruch/Duft Farbe Anzahl VE
Preis/VE
5866201105
5 l 2-Komponenten-Acryl Charakteristisch Farblos
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
  • Widerstandsfähig gegenüber Mikrokratzern / Waschanlagen

  • Durch UV-Strahlung und Wärme fließt der Lack an Mikrokratzern wieder zusammen

  • Brillanter Klarlackstand, optimaler Verlauf

  • Ideal zur Überlackierung von Lösemittel- und Wasserbasislack

  • Zulässiger VOC Höchstgehalt: 840 g/l der Produktkategorie 2 (e) ChemVOC FarbV. Max. VOC Gehalt: 565 g/l

  • Festkörperanteil am Stammmaterial in %: 49,2
Hinweis

Vor Frost schützen. Farbton vor Verarbeitung prüfen. Je nach Untergrund ist auf die korrekte Untergrundvorbehandlung zu achten. Der Einsatz eines geeigneten Vorreinigers oder einer Vorbeschichtung wird in speziellen Fällen empfohlen. Weitere Angaben siehe Technisches Datenblatt.



Düse für empfohlene Spritzpistolen mind. 1,3 mm Durchmesser.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unserer kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.