Containerplane
Containerplane - 1
Containerplane - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Containerplane

DEKRA zertifiziert

  • Flächengewicht pro m²: 220 g
  • Farbe: Grün
  • Werkstoff: PE - Polyethylen

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge Breite Passend für Containervolumen Flächengewicht pro m² Anzahl VE
Preis/VE
0880310750
7,5 m 3,1 m 30 m³ (2,5 x 6,8 m) 220 g
1 St.
0880310700
7 m 3,1 m 12 m³ (2,5 x 6,3 m), 18 m³ (2,5 x 6,3 m), 20 m³ (2,5 x 6,3 m) 220 g
1 St.
0880310800
8 m 3,1 m 38 m³ (2,5 x 7,3 m), 40 m³ (2,5 x 7,3 m) 220 g
1 St.
0880230500
5 m 2,3 m 10 m³ (1,7 x 4,5 m) 220 g
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
Luftdurchlässiges Material



Material: PE-Monofilgewirk



Flächengewicht: 220 g/m²



Gute Faltbarkeit (weich)



Alle 40 cm geöst



Lieferung inkl. Gummiseil


Sofort einsatzbereit!