Crimpkabelschuh Gabelform
Crimpkabelschuh Gabelform - 1
Crimpkabelschuh Gabelform - 2
Crimpkabelschuh Gabelform - 3
Crimpkabelschuh Gabelform - 4

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Crimpkabelschuh Gabelform

Polyamid-isoliert

  • Nennspannung max.: 600 V/AC
  • Temperatureinsatzbereich max.: 105 °C
  • Werkstoff: Kupfer
  • Oberfläche: Verzinnt
  • Isoliermaterial: Nylon
  • Halogenfrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Drahtquerschnitt min./max. Farbe Länge Flanschloch Anzahl VE
Preis/VE
0967401053
0.5-1 mm² Rot 17 mm M3
100 St.
0967401055
0.5-1 mm² Rot 19 mm M5
100 St.
0967401054
0.5-1 mm² Rot 18 mm M4
100 St.
0967401056
0.5-1 mm² Rot 21 mm M6
100 St.
0967401153
1.5-2.5 mm² Blau 17 mm M3
100 St.
0967401154
1.5-2.5 mm² Blau 18 mm M4
100 St.
0967401156
1.5-2.5 mm² Blau 22 mm M6
100 St.
0967401155
1.5-2.5 mm² Blau 20 mm M5
100 St.
0967401405
4-6 mm² Gelb 22 mm M5
50 St.
0967401404
4-6 mm² Gelb 21 mm M4
50 St.
0967401406
4-6 mm² Gelb 23 mm M6
50 St.
0967401408
4-6 mm² Rot 26 mm M8
50 St.
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
Aufgeweitete Isolierhülse


Harmonisierte Leiter mit stärkerer Aderisolation können problemlos verarbeitet werden.



"Easy Entry"–Einführung


Einfaches, schnelles und sicheres Einführen der Leiter.



Hochwertiges Polyamid


Einsatz bei wechselnden Belastungen sowie Temperaturschwankungen problemlos möglich.

Hinweis

Der Verarbeiter hat das eingesetzte Kabel (ggf. durch einen Auszugsversuch) zu prüfen.

Gabelform nach DIN 46237/C