Betonbefestiger EUROFAST® ISPC

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Betonbefestiger EUROFAST® ISPC

Vormontierter Betonbefestiger zur Fixierung von Dämmstoffen und Dachbahnen auf Betonuntergründen.

  • Werkstoff Nagel: Stahl
  • Werkstoff Teller: PA 6 - Polyamid 6
  • Tellerstärke: 3 mm
  • Dübeldurchmesser: 7,8 mm
  • Tellerdurchmesser: 50 mm
  • Bohrernenndurchmesser (d 0): 8 mm
  • Setztiefe (h nom): 35 mm
  • Bohrlochtiefe (t): 45 mm
  • Farbe: Blau
  • Zulassung: ETA-06/0007

Artikelbeschreibung lesen

In 16 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübellänge (l) Dämmstoffstärke Trichterlänge Werkstoff Nagel Anzahl VE
Preis/VE
0838050075
75 mm 40 mm 75 mm Stahl
250 St.
0838050095
95 mm 60 mm 95 mm Stahl
250 St.
0838050045
45 mm 10 mm 45 mm Stahl
250 St.
0838050155
155 mm 120 mm 155 mm Stahl
250 St.
0838050115
115 mm 80 mm 115 mm Stahl
250 St.
0838050215
215 mm 180 mm 215 mm Stahl
250 St.
0838050195
195 mm 160 mm 195 mm Stahl
250 St.
0838050175
175 mm 140 mm 175 mm Stahl
250 St.
0838050245
245 mm 210 mm 245 mm Stahl
125 St.
0838050280
280 mm 245 mm 280 mm Stahl
125 St.
0838050300
300 mm 265 mm 300 mm Stahl
125 St.
0838050330
330 mm 295 mm 330 mm Stahl
125 St.
0838050135
135 mm 100 mm 135 mm Stahl
250 St.
0838050380
380 mm 345 mm 380 mm Stahl
125 St.
0838050410
410 mm 375 mm 410 mm Stahl
125 St.
0838050350
350 mm 315 mm 350 mm Stahl
125 St.
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
Zur Optimierung der Druckverteilung kann ein Halteteller mit einem Durchmesser von 70 mm zum Betonbefestiger zugefügt werden.

Zulassung ETA-06/0007