Akku-Säbelsäge SBS 12-A

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Akku-Säbelsäge SBS 12-A

Sehr kompakte und handliche 12 Volt Säbelsäge zum Sägen von Holz, Kunststoff, Metall und Gipskarton. Akkukapazität frei wählbar dank PICK YOUR POWER.

  • Nennspannung: 12 V/DC
  • Leerlaufhubzahl min./max.: 0-3000 U/min(rpm)
  • Hublänge: 14,5 mm
  • Werkzeugaufnahme: Schnellwechselaufnahme
  • Maschinengewicht mit Akku: 1,2 kg
  • Maschinengewicht ohne Akku: 1 kg
  • Lieferumfang: Ohne Akkus
  • Empfohlene Sägeblattlänge max.: 115 mm
  • Länge: 286 mm
  • Breite: 58 mm
  • Höhe: 132 mm
  • Schnitttiefe in Holz max.: 65 mm
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
Art.-Nr. Nennspannung Leerlaufhubzahl min./max. Hublänge Werkzeugaufnahme Anzahl VE
Preis/VE
570011201
12 V/DC 0-3000 U/min(rpm) 14,5 mm Schnellwechselaufnahme
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
Kaum Ermüdungserscheinungen beim Arbeiten


durch leichte und kompakte Bauweise.



Der Arbeitsbereich ist immer gut ausgeleuchtet


LED-Leuchte



Li-Ion Akkupacks


Lange Laufzeit pro Akkuladung. Die praktische Akku-Ladezustandsanzeige gibt jederzeit Auskunft über die noch zur Verfügung stehenden Energiereserven.



Werkzeugloser und schneller Sägeblattwechsel


durch Sägeblatt-Schnellwechselaufnahme



Kompatibel zu allen 10,8 V und 12 V Akku-Systemprodukten

2 Jahre Garantie