Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mehrzweckbohrer MFD-S Zylinderschaft

Bohrt nahezu jedes Material

  • Werkzeugaufnahme: Zylinderschaft
  • Vielseitigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Standzeit (Punktesystem): 3 von 4 Punkten
  • Bohrgeschwindigkeit (Punktesystem): 4 von 4 Punkten
  • Bohrlochgüte (Punktesystem): 4 von 4 Punkten

Artikelbeschreibung lesen

In 30 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Arbeitslänge Schaftdurchme... Anzahl VE
Preis/VE
0641203006
3 mm 60 mm 30 mm 3 mm
2 Stück
0641204007
4 mm 75 mm 39 mm 4 mm
2 Stück
0641205008
5 mm 85 mm 39 mm 5 mm
2 Stück
0641205508
5,5 mm 85 mm 39 mm 5,5 mm
1 Stück
0641206010
6 mm 100 mm 54 mm 6 mm
2 Stück
0641206020
6 mm 200 mm 135 mm 6 mm
2 Stück
0641206510
6,5 mm 100 mm 54 mm 6,5 mm
1 Stück
0641206520
6,5 mm 200 mm 135 mm 6,5 mm
2 Stück
0641207010
7 mm 100 mm 54 mm 7 mm
2 Stück
0641208012
8 mm 120 mm 80 mm 8 mm
2 Stück
0641208020
8 mm 200 mm 135 mm 8 mm
1 Stück
0641206526
6,5 mm 260 mm 200 mm 6,5 mm
2 Stück
0641206040
6 mm 400 mm 300 mm 6 mm
1 Stück
0641206540
6,5 mm 400 mm 300 mm 6,5 mm
1 Stück
0641208040
8 mm 400 mm 300 mm 8 mm
1 Stück
0641201040
10 mm 400 mm 300 mm 10 mm
1 Stück
0641201240
12 mm 400 mm 300 mm 9,5 mm
1 Stück
0641201440
14 mm 400 mm 300 mm 9,5 mm
1 Stück
0641201640
16 mm 400 mm 300 mm 9,5 mm
1 Stück
0641201012
10 mm 120 mm 80 mm 10 mm
2 Stück
0641201020
10 mm 200 mm 135 mm 10 mm
1 Stück
0641201215
12 mm 150 mm 90 mm 9,5 mm
1 Stück
0641201222
12 mm 220 mm 150 mm 9,5 mm
1 Stück
0641201422
14 mm 220 mm 150 mm 9,5 mm
1 Stück
0641206026
6 mm 260 mm 200 mm 6 mm
2 Stück
0641206031
6 mm 310 mm 250 mm 6 mm
2 Stück
0641206531
6,5 mm 310 mm 250 mm 6,5 mm
2 Stück
0641206015
6 mm 150 mm 90 mm 6 mm
2 Stück
0641206515
6,5 mm 150 mm 90 mm 6,5 mm
2 Stück
0641207020
7 mm 200 mm 135 mm 7 mm
2 Stück
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
Extra scharfe, allseitig spezialdiamantgeschliffene Hartmetallschneiden


  • Saubere und präzise Löcher auch bei abwechselndem Bohren in unterschiedlichen Materialien

  • Besonders universell einsetzbar

  • Bruchsicheres Bohren von Kammersteinen

  • Punktgenaues Anbohren

  • Exzellente Bohrergebnisse in Metall


Hervorragender und schneller Bohrmehltransport


  • Spezieller Oberflächenbehandlung

  • Patentiertes 4-fach Stufenprofil


PGM geprüft


Zum Bohren von Löchern geeignet, die für zulassungspflichtige Dübelverbindungen vorgesehen sind.

Hinweis

Nicht geeignet zum Schlagbohren, nur drehend einsetzen!