Mobiler Kunststoff-Standverteiler
Mobiler Kunststoff-Standverteiler - 1
Mobiler Kunststoff-Standverteiler - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mobiler Kunststoff-Standverteiler

Tragbare, kompakte und robuste Ausführung

  • Schutzart IP: IP 44

Artikelbeschreibung lesen

In 6 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Ausgang Steckdosentyp Eingang Kabelanschluss Anzahl VE
Preis/VE
0774760001
4 CEE 16 A, 5P, 400 V CEE 16 A, 5P, 400 V
1 St.
0774760002
3 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V, 1 CEE 16 A, 5P, 400 V CEE 16 A, 5P, 400 V
1 St.
0774761001
6 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V CEE 16 A, 5P, 400 V
1 St.
0774762001
2 Schutzkontaktsteckdosen 16 A, 250 V, 1 CEE 16 A, 5P, 400 V, 1 CEE 32 A, 5P, 400 V CEE 32 A, 5P, 400 V
1 St.
0774706001
2 CEE 16 A, 5P, 400 V CEE 16 A, 5P, 400 V
1 St.
0774706002
1 CEE 16 A, 5P, 400 V, 1 CEE 32 A, 5P, 400 V CEE 32 A, 5P, 400 V
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
  • 4 gummierte Füße für sicheren Stand

  • Füße als Aufwickelvorrichtung für Anschlusskabel verwendbar

  • Schlagfestes und witterungsbeständiges Kunststoffgehäuse

  • Platzsparend
Hinweis

Bei Verwendung in Kombination mit vorgeschalteten Baustromverteilern können Typen ohne Fehlerstromschutzschalter (RCD) Verwendung finden. Der Schutz gegen Fehlerströme ist dann durch die im speisenden Baustromverteiler eingebauten Fehlerstromschutzschalter sichergestellt.