Perimeterkleber

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Perimeterkleber

1K-Polyurethanklebstoff zur Verklebung von Polystyrol-Hartschaumplatten im Perimeterbereich

  • Chemische Basis: 1-Komponenten-Polyurethan
  • Farbe: Gelb
  • Klebfrei nach: 8 min
  • Klebfrei Bedingung: bei 20°C und 60% Luftfeuchtigkeit
  • Aushärtezeit: 30 min
  • Durch-/Aushärtungsbedingung: 20°C
  • Vollbelastbarkeit: 12 h
  • Vollbelastbarkeit Bedingung: bei 20°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Verarbeitungstemperatur min.: 10 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 30 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund min.: 80 °C
  • Verarbeitungstemperatur Untergrund max.: 35 °C
  • Temperaturbeständigkeit min.: -40 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 80 °C
  • Ausbeute (Volumen) ca.: 40 l
  • Ergiebigkeit (Fläche): 15 m²
  • Inhalt: 750 ml
  • Inhaltsgewicht: 727,5 g
  • Baustoffklasse: B3 -Leicht entflammbar
  • Baustoffklasse Bedingung: nach DIN 4102
  • Druckfestigkeit min.: 5 N/cm²
  • Druckfestigkeit max.: 7 N/mm²
  • Zugfestigkeit max.: 7 N/cm²
  • Zugfestigkeit min.: 5 N/cm²
  • Druckfestigkeit Bedingung: nach DIN 53421
  • Wärmeleitfähigkeit λ: 0.035 W/(m*K)
  • Wärmeleitfähigkeit λ Bedingung: nach DIN 56612
  • Zugfestigkeit min./max.: 5-7 N/cm²
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: bei 10°C bis 20°C
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Klebfrei nach Klebfrei Bedingung Anzahl VE
Preis/VE
08924006
1-Komponenten-Polyurethan Gelb 8 min bei 20°C und 60% Luftfeuchtigkeit
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
Optimal abgestimmte Produkteigenschaften


  • Hohe Ergiebigkeit

  • Schnelle Aushärtung

  • Hohe Haftfähigkeit

  • Sehr geringe Nachdehnung


Einfache Handhabung und Verarbeitungsmethode


  • Bei ordnungsgemäßer Verwendung und Lagerung kein Austrocknen der Dose

  • Dosen können nach Unterbrechung der Anwendung weiterverwendet werden

  • Kein aufwendiges Reinigen von Werkzeugen oder Maschinen

  • Geringerer Lagerflächenbedarf aufgrund hoher Ergiebigkeit


Hohe Ergiebigkeit (15 m²/ Dose)



Hohe Materialbeständigkeit


  • Wasserfest

  • Alterungsbeständig

  • Unverrottbar

  • Beständig gegen eine Vielzahl von Farben und Chemikalien


Umweltschonend


  • Hervorragende Wärmedämmung

  • HFKW- und FKW-frei
Hinweis

Ist nicht geeignet für den Einsatz bei drückendem Wasser und ist nicht wasserdicht. Nicht UV-beständig. Haftet nicht auf PE, PP, PTFE und Silikon. Bei der Anwendung sollte ein Klebstoffstrangabstand von ca. 25 cm gewählt werden. Kleber härtet durch Luftfeuchtigkeit bei Raumtemperatur aus.


Der Perimeterkleber ist nur eine Montagehilfe zum Befestigen von Dämmplatten. Die Endfestigkeit der Verklebung wird durch den Anpressdruck des aufgeschütteten Erdreichs, Kies o.ä. erzielt. Die Aufschüttung muss innerhalb von 14 Tagen nach Verklebung erfolgen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.