Zahnkelle

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Zahnkelle

Rostfreie Kelle mit Holzgriff

  • Werkstoff Blatt: Edelstahl
  • Blattbreite: 130 mm
  • Blattlänge: 280 mm
  • Materialstärke: 0,7 mm
  • Werkstoff Griff: Holz

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Zahnungbreite Werkstoff Blatt Blattbreite Blattlänge Anzahl VE
Preis/VE
5771001102
6 mm Edelstahl 130 mm 280 mm
5771001103
8 mm Edelstahl 130 mm 280 mm
5771001104
10 mm Edelstahl 130 mm 280 mm
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
Optimaler Halt des Blattes an der Stütze


Vierfach verschweißt



Angenehmes Arbeiten


Griff aus gewachstem, naturfarbenem Buchenholz