Schraublose Verbindungsklemme PSK
Schraublose Verbindungsklemme PSK - 1
Schraublose Verbindungsklemme PSK - 2
Schraublose Verbindungsklemme PSK - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraublose Verbindungsklemme PSK

Für flexible und starre Leiter, mit einem Querschnitt von 0,2 - 2,5 mm².

  • Drahtquerschnitt min./max.: 0.2-2.5 mm²
  • Nennstrom: 24 A
  • Abisolierlänge min./max.: 9-10 mm
  • Nennspannung: 450 V/AC
  • Werkstoff Gehäuse: Polycarbonat
  • Farbe: Transparent

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Anzahl Leiter Drahtquerschnitt min./max. Nennstrom Abisolierlänge min./max. Anzahl VE
Preis/VE
0556103002
2 Stck 0.2-2.5 mm² 24 A 9-10 mm
50 St.
0556103003
3 Stck 0.2-2.5 mm² 24 A 9-10 mm
50 St.
0556103005
5 Stck 0.2-2.5 mm² 24 A 9-10 mm
40 St.
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
Breites Einsatzgebiet


Für starre und flexible Leiter - bei starren Leitern ist es nicht notwendig, den Hebel vor dem Einstecken des Leiters zu öffnen.

Klemmbereich 0,5 - 2,5mm²


Für starre und flexible Leiter - bei starren Leitern ist es nicht notwendig, den Hebel vor dem Einstecken des Leiters zu öffnen.

Robustes Gehäuse


Gehäusemateriall aus Polycarbonat, selbstverlöschend.


Sicherheit bei der Montage


Sichtfenster zur Kontrolle der Klemmstelle.

Ersparnis


Zeitsparende, schraublose Technologie.

Nach EN 60998-1:2004, EN 60998-2-2:2004.