Bremsleitungsverlängerung Typ OFF
Bremsleitungsverlängerung Typ OFF - 1
Bremsleitungsverlängerung Typ OFF - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Bremsleitungsverlängerung Typ OFF

  • Typbezeichnung: Off
  • Gewindeart: UNF
  • Innendurchmesser: 3,10 mm
  • Schlüsselweite: 14 mm
  • Nenndurchmesser: 3/8 in
  • Länge: 33,2 mm
  • DIN-Bördel: F
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
  • Werkstoffbezeichnung: 9 SMnPb 28 K
  • DIN: 1651
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
Art.-Nr. Typbezeichnung Gewindeart Innendurchmesser Schlüsselweite Anzahl VE
Preis/VE
0889521
Off UNF 3,10 mm 14 mm
10 St.