Schnittschutz Bundhose EN 20471
Schnittschutz Bundhose EN 20471 - 1
Schnittschutz Bundhose EN 20471 - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schnittschutz Bundhose EN 20471

Leichte und robuste Schnittschutzhose aus Stretch CORDURA®-Gewebe.

  • Farbe: Orange
  • Werkstoff: 89% Polyester, 11% Elasthan
  • Normen: EN 20471, EN 381
  • EN-Norm: 20471, 381
  • Waschbar bei: 40°C
  • Pflegehinweis: Nicht bügeln, Nicht bleichen, Nicht chemisch reinigen, Nicht im Trommeltrockner trocknen

Artikelbeschreibung lesen

In 18 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Größe Beinlänge Farbe Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
M403351004
XXL 75 cm Orange 89% Polyester, 11% Elasthan
1 St.
M403349005
3XL 82 cm Orange 89% Polyester, 11% Elasthan
1 St.
M403351000
S 75 cm Orange 89% Polyester, 11% Elasthan
1 St.
M403351003
XL 75 cm Orange 89% Polyester, 11% Elasthan
1 St.
M403350000
S 87 cm Orange 89% Polyester, 11% Elasthan
1 St.
M403350002
L 87 cm Orange 89% Polyester, 11% Elasthan
1 St.
M403350005
3XL 87 cm Orange 89% Polyester, 11% Elasthan
1 St.
M403349003
XL 82 cm Orange 89% Polyester, 11% Elasthan
1 St.
M403351002
L 75 cm Orange 89% Polyester, 11% Elasthan
1 St.
M403349002
L 82 cm Orange 89% Polyester, 11% Elasthan
1 St.
M403350004
XXL 87 cm Orange 89% Polyester, 11% Elasthan
1 St.
M403349001
M 82 cm Orange 89% Polyester, 11% Elasthan
1 St.
M403351001
M 75 cm Orange 89% Polyester, 11% Elasthan
1 St.
M403349000
S 82 cm Orange 89% Polyester, 11% Elasthan
1 St.
M403349004
XXL 82 cm Orange 89% Polyester, 11% Elasthan
1 St.
M403351005
3XL 75 cm Orange 89% Polyester, 11% Elasthan
1 St.
M403350001
M 87 cm Orange 89% Polyester, 11% Elasthan
1 St.
M403350003
XL 87 cm Orange 89% Polyester, 11% Elasthan
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
  • Elastische High-Tech Stoffe, wasser-, öl- und schmutzabweisende Oberstoffe

  • Zollstocktasche mit Motorsägenschlüsselhalter, Maßbandhalter-Schlaufe, aufgesetzte Cargotasche mit Reißverschluss und großem Schieber, 2 Einschubtaschen, Gesäßtasche mit Reißverschluss und Schieber

  • Entlüftungsschlitze auf der Rückseite (über Reißverschlüsse zu öffnen), vergrößerter Nierenschutz auf der Rückseite

  • Vorgeformte Knie mit Armortex-Verstärkungen (31% Kevlar mit geringem Gewicht und Festigkeit), innenliegender Befestigungshaken

  • EN 20471 zertifizierte hochsichtbare Warnkleidung, EN 381-5 Klasse 1 (20m/s) zertifizierte Schnittschutzkleidung

KEVLAR® ist eine geschützte Marke der Firma E.I. DuPont de Nemours, Wilmington. CORDURA® ist eine eingetragene Marke der Firma INVISTA Technologies S.à.r.l., CH.