Scheibenaustrennset Basic 7-tlg.
Scheibenaustrennset Basic 7-tlg.  - 1
Scheibenaustrennset Basic 7-tlg.  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Scheibenaustrennset Basic 7-tlg.

Zur einfachen und kostengünstigen Austrennung von geklebten Kfz-Front und Heckscheiben.

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 7 Stck
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Anzahl VE
Preis/VE
071458 229
7 Stck
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
Bedienung durch nur eine Person möglich


  • Durch Austrenngerät mit Ansaugsystem, Schneidschnur/-draht und Befestigungshaken

Hohe Kontrolle des Schneideprozesses, speziell in den Ecken, sowie die Möglichkeit zwischen Draht und Schnur zu wechseln


  • Durch Ratschenlösung

Innenverkleidungen müssen nicht entfernt werden


  • Durch Einsatz von Schneidschnur und Protektor

Auch bei engen Spaltmassen einsetzbar


  • Durch sehr robuster Schneideschnur

Set mit Grundausrüstung im Orsy 100 Koffer


  • Alles drin was es braucht


Lieferumfang:


  • 1x Scheibenaustrenngerät

  • 1x Schneiddraht, Art.-Nr. 071458 282

  • 1x Schneidschnur, Art.-Nr. 071458 283

  • 1x Befestigungshaken Art. 071458 214

  • 1x Schnurahle, Art.-Nr.071458 213

  • 1x Protektor, Art.-Nr. 071458 219

  • 1x Orsy 100 Koffer
Hinweis

Speziell für Einmannbedienung geeignet.