1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

  • Antrieb: 1/2 Zoll
  • Antriebart: Innenvierkant
  • Abtriebart: Für Innensechskant

Artikelbeschreibung lesen

In 23 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schlüsselweite Klingenlänge Länge Steckschlüsse... Anzahl VE
Preis/VE
071513709
9 mm 20 mm 60 mm 22,5 mm
071513707
7 mm 20 mm 60 mm 22,5 mm
071513717
17 mm 20 mm 60 mm 28 mm
071513719
19 mm 20 mm 60 mm 30 mm
071513714
14 mm 20 mm 60 mm 25 mm
071513713
13 mm 20 mm 60 mm 25 mm
0715137100
10 mm 20 mm 60 mm 22,5 mm
0715137102
10 mm 100 mm 140 mm 22,5 mm
1 Stück
0715137101
10 mm 50 mm 90 mm 22,5 mm
0715137120
12 mm 20 mm 60 mm 22,5 mm
0715137122
12 mm 100 mm 140 mm 22,5 mm
0715137072
7 mm 60 mm 100 mm 22,5 mm
0715137080
8 mm 20 mm 60 mm 22,5 mm
0715137081
8 mm 50 mm 90 mm 22,5 mm
0715137082
8 mm 100 mm 140 mm 22,5 mm
0715137052
5 mm 140 mm 180 mm 22,5 mm
1 Stück
0715137051
5 mm 20 mm 60 mm 22,5 mm
0715137062
6 mm 100 mm 140 mm 22,5 mm
1 Stück
0715137061
6 mm 50 mm 90 mm 22,5 mm
0715137060
6 mm 20 mm 60 mm 22,5 mm
0715137040
4 mm 20 mm 60 mm 22,5 mm
071513711
11 mm 20 mm 60 mm 22,5 mm
0715137110
11 mm 100 mm 140 mm 22,5 mm
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
  • Oberfläche: Verchromt, poliert/matt

  • Antrieb: Innenvierkant 1/2 Zoll, Kugelfangrille

  • Abtrieb: Für Innensechskant

  • DIN 7422