Apparaterolle mit drehbarer Halterung
Apparaterolle mit drehbarer Halterung - 1
Apparaterolle mit drehbarer Halterung - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Apparaterolle mit drehbarer Halterung

Standard-Vollgummi-Reifen, Stahlblechfelge, nicht kreidend, spurlos, grau

  • Temperatureinsatzbereich min.: -20 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 60 °C

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Rollendurchme... Traglast Höhe Rollenbreite Anzahl VE
Preis/VE
0683567854
160 mm 180 kg 199 mm 40 mm
1 St.
0683567853
125 mm 130 kg 156 mm 37,5 mm
1 St.
0683567851
80 mm 65 kg 107 mm 25 mm
1 St.
0683567855
200 mm 230 kg 240 mm 50 mm
1 St.
0683567852
100 mm 80 kg 128 mm 30 mm
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
  • Nabe mit Gleitlager

  • Bodenschonend

  • Härte 80±5 Shore A

  • Abriebfeste Vollgummireifen

  • Felge aus zwei Stahlblech-Scheiben, vernietet und galvanisch verzinkt

  • Geräuscharmer Lauf

  • Geringer Abrollwiderstand

  • Einsatztemperatur von –20°C bis +60°C

  • Gehäuse aus elektrolytisch verzinktem Stahlblech

  • Doppelter Kugelkranz mit Fettschmierung

  • Staubschutzring

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!