Automatischer Kabelaufroller

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Automatischer Kabelaufroller

Mit 3-fach Schuko-Kupplung und 1,3 m Anschlussleitung mit Stecker 230 V.

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Kabellänge (aufgerollt) Kabeltyp Schutzart IP Nennspannung Anzahl VE
Preis/VE
077412 415
25 m H07RN-F IP 20 230 V/AC/DC
1 St.
0774158270
12 m H05VV-F3G1,5 mm² IP 42 230 V/AC
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
  • TÜV und GS geprüft

  • Vollisoliert mit Überhitzungsschutz

  • Starke Rückholfedern aus Spezialstahl

  • Mehrfacharetierung pro Umdrehung

  • Modernes schlagfestes Kunststoffgehäuse

  • Schwenkbarer Montagebügel für Wand- und Deckenbefestigung

  • Farbe: rot