Spezialbohrer für KALTSCHMELZ®-Dübel
Spezialbohrer für KALTSCHMELZ<SUP>®</SUP>-Dübel - 1
Spezialbohrer für KALTSCHMELZ<SUP>®</SUP>-Dübel - 2
Spezialbohrer für KALTSCHMELZ<SUP>®</SUP>-Dübel - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Spezialbohrer für KALTSCHMELZ®-Dübel

Zur exakten Bohrlocherstellung für KALTSCHMELZ® - Dübel in Leichtbauplatten.

  • Schaftdurchmesser: 10 mm
  • Werkstoff: Stahl gehärtet

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser Länge Schaftdurchme... Werkstoff Anzahl VE
Preis/VE
0650683101
10,3 mm 105 mm 10 mm Stahl gehärtet
1 Stück
0650683201
20 mm 105 mm 10 mm Stahl gehärtet
1 Stück
0650683107
10,3 mm 70 mm 10 mm Stahl gehärtet
1 Stück
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
Zur korrekten Anwendung und Einstellung des Bohrers beachten Sie bitte die Konstruktionsinformation.

Die Würth KALTSCHMELZ®-Technik basiert auf der geschützten WoodWelding® Technologie und ist von der WW WoodWelding GmbH, Schweiz, lizenziert.