Schraubendreher Schlitz
Schraubendreher Schlitz - 1
Schraubendreher Schlitz - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Schraubendreher Schlitz

Mit Rundklinge

  • Abtriebart: Schlitz

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Schneidendicke x Schneidenbreite Klingenlänge Grifflänge / Griffbreite Abtriebart Anzahl VE
Preis/VE
061326104
0,8 x 4 mm 300 mm 83 / 27 mm Schlitz
0613261055
1,0 x 5,5 mm 200 mm 96 / 31 mm Schlitz
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
Blätterkatalog

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD Daten  | 

Technische Informationen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

  • Klinge: Mattverchromt, lange Ausführung

  • Abtrieb: DIN 5264-A, ISO 2380, Black Point

  • Norm: DIN 5265