Abrollständer Putzpapier

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Abrollständer Putzpapier

Performance Bodenspender

  • Werkstoff: Kunststoff / Metall
  • Farbe: Schwarz, Rot
  • Breite: 646 mm
  • Höhe: 1006 mm
  • Tiefe: 530 mm
  • Rollenbreite: 340 mm
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
Art.-Nr. Werkstoff Farbe Breite Höhe Anzahl VE
Preis/VE
0899800704
Kunststoff / Metall Schwarz, Rot 646 mm 1006 mm
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
  • Stabile Konstruktion mit strapazierfähigen Rollen für mobilen Einsatz

  • „Easy Load”- Konzept für einfaches und schnelles Nachfüllen

  • Passende für diverse Putzpapiere siehe Übersichtsblatt

  • Material: Kunststoff

  • Maße H x B x T: 1006 x 646 x 530 mm