Antirutschmatte

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Antirutschmatte

Zur Ladungssicherung

  • Dicke: 3 mm
  • Werkstoff: PVC - Polyvinylchlorid

Artikelbeschreibung lesen

In 99 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Typbezeichnung Breite Länge Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
0963580119
MAM19 378 mm 831 mm 0,260 kg
1 St.
0963580169
MAM69 1000 mm 5000 mm 4 kg
1 St.
0963580125
MAM25 352 mm 512 mm 152,300 g
1 St.
0963580161
MAM61 325 mm 831 mm 226 g
1 St.
0963580167
MAM67 270 mm 1310 mm 0,342 kg
1 St.
0963580136
MAM36 248 mm 1347 mm 297,800 g
1 St.
0963580204
MAM204 232 mm 376 mm 74,200 g
1 St.
0963580206
MAM206 232 mm 262 mm 50,700 g
1 St.
0963580109
MAM9 450 mm 832 mm 282,300 g
1 St.
0963580120
MAM20 378 mm 1109 mm 392,300 g
1 St.
0963580192
MAM92 428 mm 1386 mm 0,431 kg
1 St.
0963580145
MAM45 358 mm 1345 mm 432,600 g
1 St.
0963580162
MAM62 325 mm 1108 mm 0,301 kg
1 St.
0963580191
MAM91 428 mm 1109 mm 0,459 kg
1 St.
0963580181
MAM81 409 mm 755 mm 237,200 g
1 St.
0963580121
MAM21 378 mm 1665 mm 646,800 g
1 St.
0963580190
MAM90 378 mm 553 mm 181,400 g
1 St.
0963580152
MAM52 358 mm 1070 mm 344,600 g
1 St.
0963580193
MAM93 358 mm 1109 mm 380,500 g
1 St.
0963580177
MAM77 416 mm 547 mm 194 g
1 St.
0963580150
MAM50 340 mm 1032 mm 335 g
1 St.
0963580139
MAM39 244 mm 1070 mm 222,300 g
1 St.
0963580153
MAM53 358 mm 792 mm 238,900 g
1 St.
0963580112
MAM12 450 mm 1665 mm 691,600 g
1 St.
0963580189
MAM89 428 mm 552 mm 201,800 g
1 St.
0963580151
MAM51 409 mm 1032 mm 452,300 g
1 St.
0963580176
MAM76 346 mm 548 mm 163,200 g
1 St.
0963580156
MAM56 325 mm 790 mm 218,300 g
1 St.
0963580128
MAM28 302 mm 757 mm 194,500 g
1 St.
0963580138
MAM38 248 mm 513 mm 109,700 g
1 St.
0963580140
MAM40 340 mm 477 mm 165,700 g
1 St.
0963580164
MAM64 325 mm 1665 mm 477,400 g
1 St.
0963580137
MAM37 248 mm 792 mm 167 g
1 St.
0963580195
MAM95 244 mm 1109 mm 228,500 g
1 St.
0963580201
MAM201 235 mm 358 mm 74,500 g
1 St.
0963580209
MAM209 305 mm 790 mm 0,205 kg
1 St.
0963580141
MAM41 409 mm 477 mm 211,300 g
1 St.
0963580144
MAM44 376 mm 1345 mm 460,300 g
1 St.
0963580168
MAM68 270 mm 1010 mm 0,220 kg
1 St.
0963580170
MAM70 190 mm 3050 mm 433,800 g
1 St.
0963580115
MAM15 358 mm 514 mm 161,200 g
1 St.
0963580114
MAM14 376 mm 513 mm 145,400 g
1 St.
0963580188
MAM88 358 mm 553 mm 173 g
1 St.
0963580133
MAM33 262 mm 790 mm 174,400 g
1 St.
0963580175
MAM75 260 mm 3050 mm 738,500 g
1 St.
0963580203
MAM203 235 mm 248 mm 46,200 g
1 St.
0963580113
MAM13 450 mm 1387 mm 474,200 g
1 St.
0963580197
MAM97 428 mm 831 mm 300 g
1 St.
0963580111
MAM11 450 mm 1110 mm 441 g
1 St.
0963580198
MAM98 358 mm 832 mm 248 g
1 St.
0963580154
MAM54 325 mm 1347 mm 400 g
1 St.
0963580158
MAM58 306 mm 513 mm 135 g
1 St.
0963580165
MAM65 306 mm 791 mm 209 g
1 St.
0963580179
MAM79 287 mm 755 mm 162,400 g
1 St.
0963580122
MAM22 378 mm 1387 mm 464,800 g
1 St.
0963580180
MAM80 340 mm 754 mm 240 g
1 St.
0963580143
MAM43 306 mm 831 mm 215,200 g
1 St.
0963580182
MAM82 302 mm 479 mm 125,300 g
1 St.
0963580172
MAM72 266 mm 514 mm 117,200 g
1 St.
0963580199
MAM99 244 mm 831 mm 173,900 g
1 St.
0963580110
MAM10 450 mm 553 mm 221,200 g
1 St.
0963580134
MAM34 378 mm 1070 mm 356,400 g
1 St.
0963580135
MAM35 378 mm 792 mm 262,400 g
1 St.
0963580123
MAM23 325 mm 554 mm 0,179 kg
1 St.
0963580157
MAM57 325 mm 512 mm 166,400 g
1 St.
0963580160
MAM60 190 mm 1650 mm 275,800 g
1 St.
0963580100
MAM100 358 mm 1387 mm 436,300 g
1 St.
0963580159
MAM59 306 mm 1345 mm 367,400 g
1 St.
0963580166
MAM66 306 mm 1070 mm 280,800 g
1 St.
0963580117
MAM17 274 mm 379 mm 88 g
1 St.
0963580130
MAM30 266 mm 1110 mm 296,300 g
1 St.
0963580129
MAM29 266 mm 831 mm 185 g
1 St.
0963580163
MAM63 325 mm 1387 mm 343,700 g
1 St.
0963580131
MAM31 266 mm 1665 mm 390 g
1 St.
0963580202
MAM202 235 mm 306 mm 56 g
1 St.
0963580103
MAM103 306 mm 1387 mm 374,700 g
1 St.
0963580173
MAM73 266 mm 1069 mm 242,800 g
1 St.
0963580174
MAM74 262 mm 1345 mm 311,700 g
1 St.
0963580155
MAM55 325 mm 1069 mm 332,200 g
1 St.
0963580142
MAM42 306 mm 553 mm 145,600 g
1 St.
0963580124
MAM24 260 mm 4030 mm 951,700 g
1 St.
0963580102
MAM102 306 mm 1109 mm 288,400 g
1 St.
0963580187
MAM87 272 mm 350 mm 84,300 g
1 St.
0963580132
MAM32 266 mm 1386 mm 322,100 g
1 St.
0963580127
MAM27 287 mm 477 mm 110,500 g
1 St.
0963580171
MAM71 270 mm 730 mm 0,191 kg
1 St.
0963580205
MAM205 232 mm 324 mm 57,300 g
1 St.
0963580208
MAM208 305 mm 1069 mm 0,380 kg
1 St.
0963580178
MAM207 320 mm 3050 mm 0,8 kg
1 St.
0963580213
MAM213 445 mm 233 mm 0,088 kg
1 St.
0963580214
MAM214 445 mm 511 mm 0,194 kg
1 St.
0963580215
MAM215 445 mm 793 mm 0,299 kg
1 St.
0963580216
MAM216 445 mm 1067 mm 0,403 kg
1 St.
0963580217
MAM217 445 mm 1345 mm 0,508 kg
1 St.
0963580218
MAM218 428 mm 231 mm 0,084 kg
1 St.
0963580219
MAM219 428 mm 509 mm 0,185 kg
1 St.
0963580220
MAM220 428 mm 787 mm 0,286 kg
1 St.
0963580221
MAM221 428 mm 1067 mm 0,388 kg
1 St.
0963580222
MAM222 428 mm 1343 mm 0,488 kg
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
Entspricht den Richtlinien nach VDI 2700 Blatt 14



PVC-Weichschaumbelag



Nur 3,0 mm stark


Daher voll flexibel, leicht, platzsparend und formbeständig



Gleicht kleine Bodenunebenheiten aus



Beidseitig verwendbar



Geschlossene Oberfläche


Keine Aufnahme von Flüssigkeiten und somit keine Frostbildung bei Wintereinsatz



Hohe Gleitreibbeiwerte


Von 0,8–1,0 μ



Reißfestigkeit


Längsrichtung ≥ 352 N/5 cm


Querrichtung ≥ 176 N/5 cm



Reißdehnung


Längsrichtung ≥ 22 %


Querrichtung ≥ 21 %