Basissockelprofil Uni
Basissockelprofil Uni - 1
Basissockelprofil Uni - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Basissockelprofil Uni

Für den Sockelabschluss

  • Werkstoff Profil: PVC-U, schlagzäh
  • Baustoffklasse: E - Normal entflammbar
  • UV-Beständigkeit: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Profilbreite Geeignet für Dämmdicke Materialstärke Länge Anzahl VE
Preis/VE
0519524101
100 mm 100 - 180 mm 2,5 mm 2,0 m
30 m
0519524161
160 mm 160 - 240 mm 2,6 mm 2 m
20 m
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
Thermisch entkoppelt


Aus Kunststoff



Weniger anfällig für Transportschäden als Sockelprofile aus Alu



In Kombination mit dem Sockeleinsteckprofil Uni sind Dämmstoffstärken bis 240 mm möglich