Geradschleifer GSL 700-E

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Geradschleifer GSL 700-E

Der Universelle mit Langhals für Fräs- und Schleifarbeiten.

  • Nennspannung: 230 V/AC
  • Leistungsaufnahme: 710 W
  • Leistungsabgabe: 430 W
  • Leerlaufdrehzahl min./max.: 10000-30500 U/min(rpm)
  • Spannzangendurchmesser: 6 mm
  • Spannhalsdurchmesser: 43 mm
  • Maschinengewicht: 1,9 kg
  • Kabellänge: 4 m
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
Art.-Nr. Nennspannung Leistungsaufn... Leistungsabgabe Leerlaufdrehzahl min./max. Anzahl VE
Preis/VE
07025210
230 V/AC 710 W 430 W 10000-30500 U/min(rpm)
1 Stück
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
Einfacher Werkzeugwechsel dank Spindelstopp


Einfach per Knopfdruck das Getriebe blockieren und ohne zweiten Schlüssel das Einsatzwerkzeug wechseln.



An schwer zugänglichen Stellen einsetzbar


Leichtbau-Design des Spannhalses (konisch geformt)



Komfortables und sicheres Arbeiten


Abnehmbare Gummischutzkappe und Zusatzhandgriff



Sicherheitsabschaltung


Bei Blockieren des Werkzeuges wird die Stromzufuhr sofort unterbrochen



Wiederanlaufschutz


Gegen unbeabsichtigten Neustart der Maschine



Thermischer Überlastschutz


Abschaltkohlebürsten zum Schutz des Motors



Langlebigkeit


Unempfindlich gegen Stäube durch beschichtete Feldspule und Wicklungsschutzgitter.



Antrieb für biegsame Welle



Passend für Spannrahmen

Hinweis

Ohne Planentengetriebe