Exklusiv für Gewerbetreibende
Service-Hotline +43 50 8242 0
Kauf auf Rechnung
Schnelle Lieferung
Über 60.000 Produkte
Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Außergewöhnlicher Schutz in sportlichem Design
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Verpackungseinheit
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.Aufbau unserer Artikelnummer
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBBInformation zur Preisanzeige
Preis pro Verpackungseinheit (VE):Menge
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Kontraststeigerung
Optimale Sicht auch bei wechselnden und diffusen Lichtverhältnissen
Blaulichtreduzierung
Schutz vor schädlicher Strahlung durch blaues Licht (LED-Beleuchtung)
Leichte Tönung – 65 % Transmission
Perfekte Augenabdeckung durch direkt mit der Scheibe verbundene Soft-Komponente
Spezielle Scheibentechnologie mit hochwertiger Beschichtung
Hoher Tragekomfort und sicherer Sitz
Flexible 2K-Bügel
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!