Neutralsilikon Premium Plus

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Neutralsilikon Premium Plus

Elastischer, vielseitig einsetzbarer Silikondichtstoff für Dehnfugen im Innen- und Außenbereich sowie Prüfungen für diverse Isolierglas-Randverbunddichtstoffe

  • Chemische Basis: Neutral vernetzte Silikone, auf Alkoxybasis (Alkoholbasis)
  • Fungizide Ausstattung: Ja
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Dauerbewegungsaufnahme: 25 %
  • Dichte: 1,02 g/cm³
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Durchhärtungsgeschwindigkeit / Bedingung: 2.5 mm/d / 23°C und 50% relative Luftfeuchtigkeit
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 5 bis 40 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -40 bis 150 °C
  • Anstrichverträglichkeit: Ja
  • Überstreichbar/Überlackierbar: Nein
  • Härte nach Shore A: 18
  • Bruchdehnung min.: 300 %
  • Baustoffklasse: B2 - Normal entflammbar
  • Anzahl pro Palette: 1200 Stck

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhalt Farbe Chemische Basis Fungizide Ausstattung Anzahl VE
Preis/VE
0892520001
310 ml Transparent/milchig trüb (ausgehärtet) Neutral vernetzte Silikone, auf Alkoxybasis (Alkoholbasis) Ja
0892520011
600 ml Transparent/milchig trüb (ausgehärtet) Neutral vernetzte Silikone, auf Alkoxybasis (Alkoholbasis) Ja
0892520002
310 ml Weiß Neutral vernetzte Silikone, auf Alkoxybasis (Alkoholbasis) Ja
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
  • Dauerelastisch

  • Geruchsneutral

  • Weichmacherfrei

  • Nicht korrosiv

  • Alterungs- , witterungs- und UV-beständig

  • Anstrichverträglich

  • Gute Haftung auf den meisten marktüblichen Lacken und Lasuren

Diese Angaben können nur Empfehlungen sein, die auf unseren Erfahrungen beruhen. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.