Hochleistungsanker mit Senkkopfschraube W-HAZ-SK/S
Hochleistungsanker mit Senkkopfschraube W-HAZ-SK/S - 1
Hochleistungsanker mit Senkkopfschraube W-HAZ-SK/S - 2
Hochleistungsanker mit Senkkopfschraube W-HAZ-SK/S - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Hochleistungsanker mit Senkkopfschraube W-HAZ-SK/S

Schwerlastanker für hohe Lasten in gerissenem und ungerissenem Beton, ideal für oberflächenbündige Befestigungen wie z. B. Geländer oder Handläufe. Stahl verzinkt

  • Antriebart: Innensechskant

Artikelbeschreibung lesen

In 12 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Dübeldurchmesser metrisch Dübellänge (l) Befestigungshöhe max. (t fix) Senkdurchmesser Anzahl VE
Preis/VE
0905210201
M6 70 mm 10 mm 16,5 mm
50 St.
0905210203
M6 100 mm 40 mm 16,5 mm
50 St.
0905212201
M8 80 mm 10 mm 20,5 mm
50 St.
0905212203
M8 120 mm 50 mm 20,5 mm
25 St.
0905212202
M8 95 mm 25 mm 20,5 mm
50 St.
0905215201
M10 95 mm 10 mm 24,5 mm
25 St.
0905215203
M10 120 mm 35 mm 24,5 mm
25 St.
0905215202
M10 110 mm 25 mm 24,5 mm
25 St.
0905215204
M10 135 mm 50 mm 24,5 mm
25 St.
0905218204
M12 135 mm 40 mm 29,5 mm
20 St.
0905218203
M12 115 mm 20 mm 29,5 mm
20 St.
0905210202
M6 85 mm 25 mm 16,5 mm
50 St.
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
  • Hohe Traglasten

  • Zeitsparende Durchsteckmontage

  • Sofort belastbar - keine Wartezeiten

  • Drehmomentkontrolliert spreizender Dübel aus galvanisch verzinktem Stahl

  • Elegante Optik durch Senkkopf-Version (z.B. bei Geländern)
  • ETA-02/0031 für Einzelbefestigung, Option 1, gerissener und ungerissener Beton, Erdbeben C1 und C2

  • Feuerwiderstand: F30, F60, F90 und F120; Brandbeanspruchung nach DIN 1363-1:1999-10 (ETK - Einheitstemperaturzeitkurve)

  • Feuerwiderstand: R30, R60, R90 und R120; TR020 (in ETA-02/0031 enthalten)