Handeinschlagbolzen mit großem Kragen
Handeinschlagbolzen mit großem Kragen  - 1
Handeinschlagbolzen mit großem Kragen  - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Handeinschlagbolzen mit großem Kragen

  • Kragendurchmesser: 10 mm
  • Kopfdurchmesser: 4 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Werkstoff Oberfläche Länge Dicke Befestigungsm... Anzahl VE
Preis/VE
023210414
Stahl Blank 14 mm 2 mm
1000 St.
023210422
Stahl Blank 22 mm 10 mm
1000 St.
023210418
Stahl Blank 18 mm 6 mm
1000 St.
0232104018
18 mm 10 mm
200 St.