Sechskantschrauben Zoll / Sechskantmuttern Zoll UNF Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschrauben Zoll / Sechskantmuttern Zoll UNF Sortiment

478-teilig System-Koffer 4.4.1. Sechskantschrauben Zoll UNF / Sechskantmuttern Zoll UNF, Stahl GR5 verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 478 Stck
  • Werkstoff: Stahl
  • Oberfläche: Verzinkt
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Werkstoff Oberfläche Anzahl VE
Preis/VE
5964007100
478 Stck Stahl Verzinkt
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
Sortiment mit 478 Teilen


  • 125 Sechskantzollmuttern W1/4""

  • 50 Sechskantzollmuttern W3/8""

  • 60 Sechskantzollmuttern W5/16""

  • Je 25 Sechskantzollschrauben W1/4"" x 1/2"" / 3/4"" / 1"" / 1 1/4"" / 1 1/2""

  • Je 10 Sechskantzollschrauben W5/16"" x 1/2"" / 3/4"" / 1"" / 1 1/4"" / 1 1/2""

  • 8 Sechskantzollschrauben W5/16"" x 2""

  • 20 Sechskantzollschrauben W3/8"" x 1""

  • Je 15 Sechskantzollschrauben W3/8"" x 1 1/4"" / 1 1/2""

  • 10 Sechskantzollschrauben W3/8"" x 1 3/4"""