Befestigungssatz für Ford-Bodenplatte
Befestigungssatz für Ford-Bodenplatte - 1
Befestigungssatz für Ford-Bodenplatte - 2

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Befestigungssatz für Ford-Bodenplatte

Zur Befestigung von Bodenplatten

  • Breite: 60 mm
  • Höhe: 150 mm
  • Länge: 60 mm
  • Typbezeichnung: MOWIFOBOP1
  • Produktgewicht (per Stück): 3,500 kg
  • Anzahl Teile: 29 Stck
  • Werkstoff: Hochfester Stahl

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Breite Höhe Länge Anzahl VE
Preis/VE
096380 426
Basaltgrau RAL 7012 60 mm 150 mm 60 mm
1 St.
096381 426
Anthrazitgrau RAL 7016, Struktur 60 mm 150 mm 60 mm
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
Bitte Montageanleitung beachten!