Würth FLK Pro 310

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Würth FLK Pro 310

Würth FLK PRO 310 ist eine lösemittelfreie, UV- beständige, elastische, sehr widerstandsfähige, zweikomponentige Flüssigabdichtung auf Polyurethanbasis, die zu einer nahtlosen, langlebigen, Hydrolyse beständige. Die Aushärtung erfolgt durch chemische Reaktion von zwei Komponenten.

  • Chemische Basis: 2-Komponenten-Polyurethan
  • Farbe: Braun, transparent
  • Dichte: 1,23 g/cm³
  • Begehbarkeit nach max.: 24 h
  • Verarbeitungstemperatur min.: 5 °C
  • Verarbeitungstemperatur max.: 30 °C
  • Temperaturbeständigkeit max.: 90 °C
  • Lösemittelfrei: Ja
  • UV-Beständigkeit: Ja
  • Rissüberbrückung: 2 mm
  • Inhaltsgewicht: 12,5 kg
  • Inhaltsgewicht Komponente A: 10 kg
  • Inhaltsgewicht Komponente B: 2,5 kg
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 12 Monate
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung Bedingung: kühle und trockene Lagerung, keine Sonneneinstrahlung, 10°C bis 30°C
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
Art.-Nr. Chemische Basis Farbe Dichte Begehbarkeit nach max. Anzahl VE
Preis/VE
0838892569
2-Komponenten-Polyurethan Braun, transparent 1,23 g/cm³ 24 h
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
Vorteile


  • Ausbildung einer naht- und fugenlosen, elastischen Membran

  • Hohe thermische Beständigkeit ohne Erweichen und Frostbeständigkeit zwischen -30°C bis +90°C

  • Lange Verarbeitungszeit, ideal für händische Verarbeitung

  • Normal Begehbar

  • Vollflächige Haftung auf der Oberfläche

  • Beständig gegen Hydrolyse, Frost und UV-Strahlen


Verbrauch


2,4 – 4,1 kg/m² in einer oder zwei Lagen Die Mengenangabe basiert auf der praktischen Anwendung durch aufrollen mit einer Walze auf glatter Oberfl äche unter optimalen Bedingungen. Faktoren wie Oberfl ächenporosität, Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Applikationsverfahren, Verarbeitung und Gewebeeinlage können die Verbrauchsmengen erhöhen oder senken.