Sechskantschrauben/Sechskantmuttern und Flache Scheiben Sortiment

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Sechskantschrauben/Sechskantmuttern und Flache Scheiben Sortiment

2400-teilig im System-Koffer 4.4.1. Sechskantschrauben ISO4017 (Ers. DIN 933), Stahl 8.8 / Sechskantmuttern DIN 934, Stahl I8I / Flache Scheiben DIN 125-A, Stahl 140 HV, verzinkt, blau passiviert (A2K)

  • Anzahl Teile im Sortiment/Set: 2400 Stck
  • Produktgewicht (per Stück): 5134 g
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
Art.-Nr. Anzahl Teile im Sortiment/Set Produktgewicht (per Stück) Anzahl VE
Preis/VE
5964005705
2400 Stck 5134 g
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
Sortiment mit 2.400 Teilen


  • 300 Sechskantmuttern M4

  • 300 Sechskantmuttern M5

  • 200 Sechskantmuttern M6

  • 300 Scheiben D4,3

  • 300 Scheiben D5,3

  • 200 Scheiben D6,4

  • Je 150 Sechskantschrauben M4 x 20 / 16

  • Je 150 Sechskantschrauben M5 x 20 / 16

  • Je 100 Sechskantschrauben M6 x 20 / 16